Botonera de diseño MS 5000

Ref.: 0683530864
Ver todas las versiones
STYLE21-STANDARDROS-ZD-D18MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

STYLE21-STANDARDROS-ZD-D18MM
Botonera de diseño MS 5000

Medición de las perforaciones: 19-21 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro máximo de taladro

21 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.340 g
Más Información

Diámetro interno

18 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683530864

Ficha Técnica

32407458.pdf
Scroll to top