Posición de montaje |
Abajo a la derechaArriba a la izquierda |
Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
A presión |
Barra giratoria de cerradura posible de 6 y 8 mm |
Sí |
Diámetro del orificio de perforación |
8 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83013000000 |
Peso del producto (por artículo) |
25.780 g |
Catálogo General |
0683530854 |
Ficha Técnica |
32407444.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683530854 |