Montaje impecable
Posición de montaje |
Arriba a la derechaParte inferior izquierda |
Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Barra giratoria de cerradura posible de 6 y 8 mm |
Sí |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83013000000 |
Peso del producto (por artículo) |
27.399 g |
Catálogo General |
0683530857 |
Ficha Técnica |
32407444.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683530857 |