Botonera de diseño MS 5000 tipo A

Ref.: 0683530863
Ver todas las versiones
STYLE21-DESIGNROS-A-(NI)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

STYLE21-DESIGNROS-A-(NI)
Botonera de diseño MS 5000 tipo A

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

21 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.280 g
Más Información

Diámetro interno

18 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683530863

Ficha Técnica

32407457.pdf
Scroll to top