Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.
Accionamiento externo |
WS13 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
8 mm |
Longitud |
30 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca hembra |
16 mm |
Ancho de llave |
13 mm |
Longitud de rosca exterior |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Peso del producto (por artículo) |
30.649 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
44985830 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_449858_30 |