Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.
| Accionamiento externo | WS6 | 
| Material | Acero de fácil mecanizado | 
| Superficie | A2K | 
| Diámetro de la rosca | 3 mm | 
| Longitud | 8 mm | 
| Diámetro nominal | 3 mm | 
| Tipo de rosca | M | 
| Longitud de rosca hembra | 5 mm | 
| Ancho de llave | 6 mm | 
| Longitud de rosca exterior | 6 mm | 
| Código del sistema armonizado | 73181541990 | 
| Peso del producto (por artículo) | 1.819 g | 
| Tipo de rosca x diámetro nominal | M3 | 
| Catálogo General | 0968000308 |