Espárrago distanciador de latón

Ref.: 0968000715
Ver todas las versiones
STUD-SPCE-BRS-II-WS5-(E2J)-M3X1

Descripción

STUD-SPCE-BRS-II-WS5-(E2J)-M3X1
Espárrago distanciador de latón
Rosca interior/interior

Rosca conforme a la norma DIN 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

7.5 mm
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.950 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información
Scroll to top