Espárrago distanciador de latón

Ref.: 0968000130
Ver todas las versiones
STUD-SPCE-BRS-IE-WS5-(E2J)-M3X3

Descripción

STUD-SPCE-BRS-IE-WS5-(E2J)-M3X3
Espárrago distanciador de latón
Con rosca interna/externa

Rosca conforme a la norma DIN 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS5
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

6 mm
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.900 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información
Scroll to top