Grapas tipo 80

Ref.: 0480129212
Ver todas las versiones
STPL-PN-80-1.4301-12MM

Descripción

STPL-PN-80-1.4301-12MM
Grapas tipo 80
Acero inoxidable A2 sin recubrimiento

Indicado para DKG 416, n.º art. 0703 548 0


Revestimiento de caja, tapizado, ajuste de tejido para madera

Número por palet

9950000 Uds
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Anchura

12.84 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Anchura del alambre

0.7 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

0,7 x 1,0 mm
Más Información
Scroll to top