Tapón rectangular GPN 270 R

Ref.: 0598275040
Ver todas las versiones
STO-4KT-GPN270-R-5040-SCHW.

Descripción

STO-4KT-GPN270-R-5040-SCHW.
Tapón rectangular GPN 270 R
Polietileno (PE-LLD), negro
Protege las tuberías de perfil contra daños y suciedad.

La zona reforzada de la cabeza puede soportar mayores cargas y las nervaduras garantizan un ajuste seguro en el tubo.

Los tapones rectangulares presentan una superficie de cabeza granulada y un chaflán lateral, lo que crea una apariencia de alta calidad.

Material

LLDPE
Más Información

Ancho de perfil

40 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del perfil

50 mm
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Profundidad de inserción

14 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 270
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del tubo

1,5 - 2 mm
Más Información

Normas

GPN 270
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top