Lápiz de albañil

Ref.: 0993715030
Ver todas las versiones
-STNHSTI-OVAL-30CM

Descripción

-STNHSTI-OVAL-30CM
Lápiz de albañil
Con mina plana puntiaguda

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.990 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top