Llave de vaso de 3/8"

Ref.: 071312408
Ver todas las versiones
-SKTWRNCH-MULTI-38IN-8MM

Descripción

-SKTWRNCH-MULTI-38IN-8MM
Llave de vaso de 3/8"
Con multiperfil, hexagonal, versión corta
  • Una herramienta extraordinariamente versátil y práctica con un perfil innovador para aflojar y apretar todos los pernos y tuercas convencionales, tanto intactos como dañados.
  • Uso universal para trabajos de montaje, mantenimiento y reparación
  • Superficie: Cromada, pulida
  • Accionamiento: Cuadradillo interior de 3/8"
  • Punta: Para hexágono exterior, multiperfil

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

17.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono, multiperfil
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

10 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

13.5 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información
Scroll to top