Llave de vaso de 3/8"

Ref.: 071312417
Ver todas las versiones
-STESHSL-MULTI-38ZO-17MM

Descripción

-STESHSL-MULTI-38ZO-17MM
Llave de vaso de 3/8"
Con multiperfil, hexagonal, versión corta
  • Una herramienta extraordinariamente versátil y práctica con un perfil innovador para aflojar y apretar todos los pernos y tuercas convencionales, tanto intactos como dañados.
  • Uso universal para trabajos de montaje, mantenimiento y reparación
  • Superficie: Cromada, pulida
  • Accionamiento: Cuadradillo interior de 3/8"
  • Punta: Para hexágono exterior, multiperfil

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

24.2 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono, multiperfil
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

15 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

26.5 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.200 g
Más Información
Scroll to top