Llave de vaso de 3/8"

Ref.: 071312321
Ver todas las versiones
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -21MM

Descripción

DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -21MM
Llave de vaso de 3/8"
Impronta bihexagonal, multiperfil
  • Superficie: cromada, bruñida
  • Salida: Cuadradillo de 3/8 pulgada
  • Salida: bihexagonal, multiperfil

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

24.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble, multiperfil
Más Información

Longitud

29 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

14 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

27.9 mm
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.700 g
Más Información
Scroll to top