-STESHSL-12ZO-LANG-6KT-SW8

Ref.: 071213238
Ver todas las versiones
-STESHSL-12ZO-LANG-6KT-SW8

Descripción

-STESHSL-12ZO-LANG-6KT-SW8

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

21 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

13.2 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información
Scroll to top