Vaso de 1/2"

Ref.: 071513460
Ver todas las versiones
VASO LLAVE-12ZO-INTX-LANG-TX60
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO LLAVE-12ZO-INTX-LANG-TX60
Vaso de 1/2"
Para tornillos TX, largos
  • Diseño: Largo
  • Superficie: cromada
  • Salida: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
  • Salida: Para tornillos TX

Especialmente para Ford


Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

13.2 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX60
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

173.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071513460

Ficha Técnica

32408819.pdf
Scroll to top