LLAVE VASO ALLEN 1/2

Ref.: 0715137082
Ver todas las versiones

LLAVE VASO ALLEN 1/2

Descripción

LLAVE VASO ALLEN 1/2

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7422
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.349 g
Más Información

Normas

DIN 7422
Más Información
Scroll to top