Vaso de 1/2"

Ref.: 071513804
Ver todas las versiones
SKTWRNCH-12IN-XZN-M4X60
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SKTWRNCH-12IN-XZN-M4X60
Vaso de 1/2"
Cuadrado triple, corto
  • Superficie: Cromada
  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
  • Salida: Cuadrado triple

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Longitud de hoja

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Multidiente
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

XZN M4
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071513804

Ficha Técnica

32408820.pdf
Scroll to top