Inserto para llave de vaso de vaso de 1/2 pulgadas, métrico

Ref.: 0715137040
Ver todas las versiones
VASO WÜRTH ALLEN-1/2"-SW4X60
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO WÜRTH ALLEN-1/2"-SW4X60
Inserto para llave de vaso de vaso de 1/2 pulgadas, métrico
  • Superficie: cromada, pulida/mate
  • Accionamiento: cuadradillo exterior de 1/2", ranura de cierre de bola
  • Punta: Para hexágono interior
  • DIN 7422

Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120

Longitud de hoja

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Ancho de llave

4 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7422
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.937 g
Más Información

Normas

DIN 7422
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715137040

Ficha Técnica

32408818.pdf
Scroll to top