STESHSL-12 -6KT-SW10X90

Ref.: 0715137101
Ver todas las versiones
STESHSL-12 -6KT-SW10X90

Descripción

STESHSL-12 -6KT-SW10X90

Longitud de hoja

50 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7422
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.500 g
Más Información

Normas

DIN 7422
Más Información
Scroll to top