Vaso de 1/2"

Ref.: 0712131209
Ver todas las versiones
DDU /STESHSL-1/2 -6KT-25/32
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /STESHSL-1/2 -6KT-25/32
Vaso de 1/2"
En pulgadas, corta
  • Superficie: Cromada, pulida/mate
  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
  • Salida: Para cabeza hexagonal
  • POWERDRIV®

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

25.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

19 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

27.9 mm
Más Información

Ancho de llave

25/32 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0712131209

Ficha Técnica

32408817.pdf
Scroll to top