Racor pasamuros BRK

Ref.: 0885331694
Ver todas las versiones

STESHRBVERB-BRK-SCHOTT-M16-M16-L35MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

STESHRBVERB-BRK-SCHOTT-M16-M16-L35MM
Racor pasamuros BRK

Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Insertable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

M16 x 1,5
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.340 g
Más Información

Catálogo General

0885331694

Ficha Técnica

32406715.pdf

Ficha Técnica

32406758.pdf
Scroll to top