Llave escalonada

Ref.: 071543 007
Ver todas las versiones
-SKTWRNCH-12INCH-(38-1IN)-8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SKTWRNCH-12INCH-(38-1IN)-8
Llave escalonada
Para trabajos en sanitarios
  • Salida: Cuadrado de 1/2 pulg.
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: cromado mate
  • Diseño: con levas, vasos hexagonales y bihexagonales.

Instalación y extracción de boquillas de válvulas del radiador, válvulas de bloqueo y prolongadores para válvulas cortas


8 escalones con varilla de destornillador adicional de 1,5 x 9,0 mm

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Dispositivo portaherramientas

SQ
Más Información

Ancho de llave

1 inch1/2 pulgadas12 mm14 mm3/4 pulgada3/8 pulgadas8 mm9,5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.000 g
Más Información

Número de peldaños

3
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071543007

Ficha Técnica

32409013.pdf
Scroll to top