Llave escalonada

Ref.: 071543 008
Ver todas las versiones
DDU /STESHSL-MULTI-(1/2-1 )-GSSTUF

Descripción

DDU /STESHSL-MULTI-(1/2-1 )-GSSTUF
Llave escalonada
Para trabajos en sanitarios
  • Salida: Cuadrado de 1/2 pulg.
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: cromado mate
  • Diseño: con levas, vasos hexagonales y bihexagonales.

Para atornillar racores y acoples en conexiones de gas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud

71 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Dispositivo portaherramientas

SQ
Más Información

Ancho de llave

1 inch1/2 pulgadas3/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información

Número de peldaños

3
Más Información
Scroll to top