Cajón de acero OrgaAer

Ref.: 0684602821
Ver todas las versiones
STEELDRAWER-OFFIC-SILVGREY-540MM

Descripción

STEELDRAWER-OFFIC-SILVGREY-540MM
Cajón de acero OrgaAer
Apto para la guía de extensión parcial OrgaAer y la guía de extensión completa Nova Pro
  • Dimensión de la instalación: 392 mm
  • Instalación sin herramientas
  • Instalación y extracción rápidas

Plazo de entrega: 5 días laborables

Material

ST
Más Información

Altura interior

68 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Profundidad interna

484 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

540 mm
Más Información

Ancho interior

330 mm
Más Información

Caja de cierre

Cierre suave/cierre automático
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1730.000 g
Más Información

Aptitud para la anchura útil del módulo

392 mm
Más Información

Anchura interna x profundidad interna x altura interna

330 x 484 x 68 mm
Más Información
Scroll to top