Varilla de cruceta de puesta a tierra

Ref.: 0969108002
Ver todas las versiones
-STABERDER-2M

Descripción

-STABERDER-2M
Varilla de cruceta de puesta a tierra
Con conexiones con terminales

Perfil transversal de 50 x 50 x 3 mm

Distancia entre orificios

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Ancho de perfil 2

50 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Ancho de perfil

50 mm
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Diseño

Con conexiones con terminalesSin varilla plana
Más Información

Diámetro del orificio

12 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0100-540
Más Información

Número de orificios

4 Uds
Más Información

Grosor del perfil

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5150.000 g
Más Información

Normas

VDE 0100-540
Más Información

Anchura del perfil x anchura del perfil 2 x grosor del perfi

50 x 50 x 3 mm
Más Información
Scroll to top