Cruceta de puesta a tierra con tira plana

Ref.: 0969108003
Ver todas las versiones
-STABERDER-1,5M-FLACHFAHNE-2M

Descripción

-STABERDER-1,5M-FLACHFAHNE-2M
Cruceta de puesta a tierra con tira plana
Perfil transversal de 50 x 50 x 3 mm

Tira plana

  • Longitud 2 m
  • Ancho de 30 mm
  • 2 orificios pasantes de 10 mm

Distancia entre orificios

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Ancho de perfil 2

50 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Ancho de perfil

50 mm
Más Información

Longitud

1.5 m
Más Información

Diseño

Con cabezal plano
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0100-540
Más Información

Número de orificios

2 Uds
Más Información

Grosor del perfil

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

Normas

VDE 0100-540
Más Información

Anchura del perfil x anchura del perfil 2 x grosor del perfi

50 x 50 x 3 mm
Más Información
Scroll to top