Hoja de sierra de sable, madera, dos estrellas

Ref.: 060803021
Ver todas las versiones

SSB-WO-5PCS-305X4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SSB-WO-5PCS-305X4
Hoja de sierra de sable, madera, dos estrellas
Para madera dura y madera blanda
Con dientes esmerilados para cortes sin desgarros, por ejemplo, en madera blanda y dura
  • Los dientes afilados garantizan un corte limpio sin desgarros

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Grosor mínimo del material

10 mm
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Grosor máximo del material

250 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

ContrachapadoMadera dura, madera blandaPlancha aglomeradaPlanchas aglomeradas recubiertas de plástico
Más Información

Adecuado para

PVC
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Longitud en pulgadas

12 in
Más Información

Espaciado entre dientes

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

214.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

10-250 mm
Más Información

Catálogo General

060803021

Ficha Técnica

32405450.pdf
Scroll to top