Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas

Ref.: 0615915010
Ver todas las versiones

SSB-MET-5PCS-150X1,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SSB-MET-5PCS-150X1,0
Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas
Para perfiles y tuberías de chapa metálica/metal finas
Con dientes de sierra para cortar metales sin esfuerzo
  • El paso de diente, entre fino (1,4 mm) y muy fino (1 mm), y los dientes de sierra permiten efectuar cortes lisos

  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra de sable metálicas, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación pendular.

  • El enfriamiento prolonga la vida útil de las hojas de sierra de sable.

Grosor mínimo del material

0 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Grosor máximo del material

1.5 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

24 pzas./in
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas finasPerfiles y tuberías de chapas metálicas
Más Información

Adecuado para

AluminioMetal pesado no ferroso
Más Información

Grosor

0.9 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Espaciado entre dientes

1.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0-1,5 mm
Más Información

Catálogo General

0615915010

Ficha Técnica

32405450.pdf
Scroll to top