Hoja de sierra de sable, metálica, tres estrellas, para trabajos pesados

Ref.: 0615920319
Ver todas las versiones

SSB-MET-25PCS-HEAVYDUTY-200X1,8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SSB-MET-25PCS-HEAVYDUTY-200X1,8
Hoja de sierra de sable, metálica, tres estrellas, para trabajos pesados
Producto idóneo para trabajos pesados, p. ej., en chapas metálicas y tubos gruesos
  • Para piezas macizas y gruesas de 3-10 mm

  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra de sable de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Grosor máximo del material

8 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

14 pzas./in
Más Información

Número de piezas

25 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas de metal gruesoPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Espaciado entre dientes

1.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-8 mm
Más Información

Catálogo General

0615920319

Ficha Técnica

32405450.pdf

Ficha Técnica

32405452.pdf
Scroll to top