Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas

Ref.: 0615915019
Ver todas las versiones

SSB-MET-25PCS-150X1,8

Descripción

SSB-MET-25PCS-150X1,8
Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas
Para perfiles y tuberías de chapa metálica/metal finas. Con dientes de sierra para cortar metales sin esfuerzo.
  • El paso de diente fino de 1,8 mm y los dientes de sierra permiten cortes suaves

  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra de sable de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Grosor máximo del material

8 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

14 pzas./in
Más Información

Número de piezas

25 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas de metal gruesoPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Adecuado para

AluminioMetal pesado no ferroso
Más Información

Grosor

0.9 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Espaciado entre dientes

1.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

427.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-8 mm
Más Información
Scroll to top