Material |
Metales ligeros |
Longitud |
600 cm |
Anchura |
100 mm |
Código del sistema armonizado |
90318020000 |
Peso del producto (por artículo) |
3700.000 g |
Altura |
18 mm |
Catálogo General |
0993997006 |