Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
263.5 mm |
Anchura |
13 mm |
Peso |
236 g |
Rosca de conexión |
M12 |
Grosor |
2.5 mm |
Carga permitida |
5 kN |
Estándar EN |
103271661 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
235.320 g |
Diámetro interno |
161 mm |
Rango de agarre |
159 mm |
Normas |
EN 1661, EN 10327 |
Catálogo General |
0543517159 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0543517159 |