Set de llaves espirales de 3/8" + 1/2"

Ref.: 0714131300
Ver todas las versiones
JUEGO DADOS EXTRAER TORNILLOS ROTOS

Descripción

JUEGO DADOS EXTRAER TORNILLOS ROTOS
Set de llaves espirales de 3/8" + 1/2"
13 piezas
Solución para tornillos deteriorados o pernos rotos.

Perfil en espiral cónica de alta precisión

Punta de 3/8 pulg., tamaño: 8-14 mm

Punta de 1/2 pulg., tamaño: 16-21 mm

Todos los vasos también tienen una llave plana para puntas externas

Producto apto para destornilladores de impacto

Extracción sencilla de tornillos o tuercas deterioradas

gracias al perfil en espiral cónica

Permite ahorrar mucho tiempo

gracias a que se pueden aflojar rápido en lugar de calentarlos o taladrarlos

Ideal para varillas roscadas o espárragos

gracias a la llave plana externa


Para reparaciones y trabajos de desmontaje en todos los talleres de automóviles/vehículos comerciales, cerrajerías y talleres de metalurgia, etc.

Accionamiento

1/2 pulgadas3/8 pulgadas
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

13 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1427.000 g
Más Información
Scroll to top