Vaso en espiral de 3/8 pulg.

Ref.: 0714131310
Ver todas las versiones
-SPRLNUSS-38ZO-L36-SW10

Descripción

-SPRLNUSS-38ZO-L36-SW10
Vaso en espiral de 3/8 pulg.
Solución para tornillos deteriorados o pernos rotos.

Perfil en espiral cónica de alta precisión

Entrada de 3/8", tamaño: 8-14 mm

Todos los vasos también tienen una cara plana para la salida

Apto para atornilladores de impacto

Permite extraer tornillos y tuercas deteriorados con gran facilidad

Gracias al perfil en espiral cónica

Permite ahorrar una gran cantidad de tiempo

Gracias a que permite realizar trabajos de aflojamiento rápido en lugar de calentar o perforar las piezas

Solución idónea para varillas roscadas o espárragos

Gracias al ajuste de llave auxiliar externo


Para reparaciones y trabajos de desmontaje en todos los talleres de automóviles/vehículos comerciales, cerrajerías y talleres de metalurgia, etc.

Longitud

36 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información
Scroll to top