Llave de vaso extractora en espiral de 1/2 pulg.

Ref.: 0714131319
Ver todas las versiones
-SPRLNUSS-12ZO-L38-SW19

Descripción

-SPRLNUSS-12ZO-L38-SW19
Llave de vaso extractora en espiral de 1/2 pulg.
Solución para tornillos deteriorados o pernos rotos.

Perfil en espiral cónica de alta precisión

Punta de 1/2 pulg., tamaño: 16-21 mm

Todos los vasos también tienen una cara plana para la salida

Se suministra en una caja metálica con un molde de espuma de alta calidad y efecto de fijación

Apto para atornilladores de impacto

Permite extraer tornillos y tuercas deteriorados con gran facilidad

Gracias al perfil en espiral cónica

Permite ahorrar una gran cantidad de tiempo

Gracias a que permite realizar trabajos de aflojamiento rápido en lugar de calentar o perforar las piezas

Solución idónea para varillas roscadas o espárragos

Gracias al ajuste de llave auxiliar externo


Para reparaciones y trabajos de desmontaje en todos los talleres de automóviles/vehículos comerciales, cerrajerías y talleres de metalurgia, etc.

Longitud

38 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

26 mm
Más Información

Diámetro

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información
Scroll to top