Boquilla de aplicación larga

Ref.: 089165112
Ver todas las versiones
SPRJET-SCREW-EXTENSION

Descripción

SPRJET-SCREW-EXTENSION
Boquilla de aplicación larga
Para cartuchos de plástico de 310 ml
Rosca gruesa
  • Longitud: 15 cm
  • Color: transparente

Material

PLA
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Adecuado para

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.850 g
Más Información
Scroll to top