Válvula de aluminio

Ref.: 0879963002
Ver todas las versiones

SPREVLVE-UNI-TREPRES-SENSIT-43LMS-BL

Descripción

SPREVLVE-UNI-TREPRES-SENSIT-43LMS-BL
Válvula de aluminio
Para sensor sens.it RS3, 433 MHz

Calidad demostrada: la misma que la de los equipos originales.

Diseño de rótula patentado

Permite utilizar esta versión de válvula-sensor en casi todas las llantas de acero y aluminio disponibles en el mercado

Aleación de aluminio con protección permanente contra la corrosión

Revestimiento anodizado adicional

Equivalente a los sensores originales de hoy en día en términos de funcionamiento y calidad

Longitud

43 mm
Más Información

Par de apriete - tuerca de unión según las especificaciones

3.3 Nm
Más Información

Par de apriete - tornillo según las especificaciones del fab

3.3 Nm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la válvula

Aluminio
Más Información

Velocidad máxima

250 km/h
Más Información

Código del sistema armonizado

848180400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información
Scroll to top