Tornillo tensor para perforador de chapa

Ref.: 0619005101
Ver todas las versiones
SPREBLT-HOPNCH-M10X1-L50MM

Descripción

SPREBLT-HOPNCH-M10X1-L50MM
Tornillo tensor para perforador de chapa

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top