Spray para vaso expansor de calderas

Ref.: 089020 502
Ver todas las versiones
SPRAY VASO EXPANSOR II, 400 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY VASO EXPANSOR II, 400 ML
Spray para vaso expansor de calderas
Para complementar la amortiguación neumática en el vaso expansor de las calderas (DEM)

Evita la corrosión en el vaso expansor de las calderas

Condiciones de presión

a 20°
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Diseño

No inflamable
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Presión

5.5 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

34059090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

570.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089020502

Ficha Técnica

32405907.pdf

Hoja de datos de seguridad

05115057.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top