Pulverizador de pintura, brillo seda

Ref.: 0893343000
Ver todas las versiones
SPRAY-LACA-ROJO-R3000-400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-LACA-ROJO-R3000-400ML
Pulverizador de pintura, brillo seda
Calidad nitro-alquídica duradera con un alto nivel técnico.

Excelente calidad nitroalquídica

  • Fácil de aplicar
  • Muy buenas propiedades de cobertura
  • Secado rápido

Se puede cubrir con todas las imprimaciones, productos de masilla y tipos de pintura comunes

Resina para pintura de secado rápido

La fórmula no contiene metales pesados

Tiempo de secado a 20 °C

  • Secado rápido: <10 minutos
  • Pérdida de adherencia: <20 minutos
  • Secado al tacto: <60 minutos

Agite el bote enérgicamente durante unos 2 minutos antes del uso. La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Elimine el óxido y la pintura antigua suelta; lije e imprima la superficie. Distancia de pulverización: 20-25 cm. Permita un tiempo de evaporación de unos 5 minutos entre cada aplicación.


Para trabajos de reparación de pintura, protección contra la corrosión y la intemperie, y para el acabado de superficies. Superficies: Madera, metal, tela, piedra, cerámica, vidrio, plásticos pintables, hormigón, mimbre. Amplio abanico de usos: Vehículos comerciales, carrocerías, radiadores, construcción de ventanas, construcción de acero, etc.

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Punto intermitente mínimo

-4 °C
Más Información

Base química

Nitroalquidal
Más Información

Sin metales pesados

Sí
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo vivo RAL 3000
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

0.775 g/cm³
Más Información

Nivel de brillo

Brillo de seda
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

5 min
Más Información

No tiene adherencia después

20 min
Más Información

Libre de CFC (gas combustible)

Sí
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Diseño

Boquilla redonda
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Peso del contenido

310 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Tiempo de secado de polvo

10 min
Más Información

Código del sistema armonizado

32089091000
Más Información

Distancia máxima de pulverización

25 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

413.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

20 cm
Más Información

Densidad/condiciones

0,775 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

20-25 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893343000

Ficha Técnica

32406022.pdf

Ficha Técnica

32406023.pdf

Ficha Técnica

32406031.pdf

Ficha Técnica

32406033.pdf

Hoja de datos de seguridad

05417779.PDF
Scroll to top