Marcador para obras y carreteras

Ref.: 0893199021
Ver todas las versiones
SPRAY PARA MARCAR-NEGRO 500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY PARA MARCAR-NEGRO 500ML
Marcador para obras y carreteras
Pintura con buena cobertura para señalización de carreteras y obras.

Amplia gama de capacidad de adherencia

  • Producto apto para uso en asfalto, hierba, suelo, piedra, hormigón, etc.
  • Puede utilizarse en bases absorbentes, no absorbentes y ligeramente húmedas o humedecidas

Pigmentación de alta calidad

  • Pintura de secado rápido con buena cobertura

Resistente a inclemencias climáticas y a los rayos UV

Producto apto para escritura y aplicaciones boca abajo


Agite el aerosol enérgicamente durante al menos un minuto antes de utilizarlo. Se recomienda efectuar una limpieza aproximada de la base. Distancia de pulverización: aprox. 10 cm. El ancho de línea se puede adaptar acercando o alejando el aerosol Tiempo de secado: aprox. 5 minutos. Temperatura de aplicación: de -15 °C a 50 °C


Para la señalización de aparcamientos, zonas de almacenamiento, obras e instalaciones públicas.

Contenido

500 ml
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893199021

Ficha Técnica

32406035.pdf

Hoja de datos de seguridad

05176074.PDF
Scroll to top