Marcador para carreteras

Ref.: 089319905
Ver todas las versiones
SPRAY DE MARCAR ROJO FL 500 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY DE MARCAR ROJO FL 500 ML
Marcador para carreteras
Spray marcador con cierre de seguridad para señalizar daños en la carretera y obras

Tapa de seguridad para una aplicación limpia

  • El color no puede escaparse por accidente.
  • Protección de los dedos contra las salpicaduras y la neblina de pintura

  • Chorro de color fino y preciso, idóneo para escritura.
  • Excelente adhesión a superficies absorbentes, no absorbentes y ligeramente húmedas.
  • Resistente a las inclemencias climatológicas y a las heladas: se puede utilizar y es resistente incluso en condiciones atmosféricas de frío y humedad (de hasta -18 °C).
  • Pigmentación de alta calidad para una luminosidad y opacidad excelentes (claramente visible desde la distancia).
  • Rápido tiempo de secado
  • Alta resistencia a la abrasión

Agite bien el bote pulverizador boca abajo antes de usarlo para garantizar que el color se mezcle adecuadamente (deberán oírse las bolas mezcladoras). Después del uso, pulverice la válvula hasta que se vacíe (solo hasta que se expulse el propelente) para limpiar la válvula y el difusor. Se puede aplicar a cualquier tipo de superficie, incluidas las superficies húmedas. Recomendamos mantener una distancia de pulverización de aproximadamente 10 cm respecto a la superficie que se va a marcar para un resultado preciso y claro.


Para el marcado e identificación provisional (hasta 2-3 meses) de senderos y rutas de conducción, daños en carreteras, así como el recorrido de tubos y tuberías en la construcción y el campo de la topografía. Se puede utilizar sobre asfalto, hormigón, madera, piedra, vidrio, metal, etc. Buena adherencia a superficies absorbentes, no absorbentes y ligeramente húmedas.


La suciedad reciente se puede eliminar con disolvente. La pintura de marcado endurecida puede eliminarse con un limpiador de alta presión y un cepillo. Vida útil de 2 años.


No exponer a temperaturas superiores a los 50 °C.


Proteger de la luz solar y otras fuentes de calor e ignición.


Al igual que con cualquier otro procedimiento de almacenamiento y manipulación, es especialmente recomendable no fumar.

Base química

Butano/propano
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Color

Rojo fluorescente
Más Información

Peso del contenido

366 g
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.06 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

498.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089319905

Ficha Técnica

32406039.pdf

Hoja de datos de seguridad

05279272.PDF
Scroll to top