Resistente a la abrasión
Resistencia a largo plazo contra el desgaste producido por los vehículos.
Resistencia a la intemperie
Resistente a distintas influencias climáticas.
Amplia gama de aplicaciones
Buena adherencia a las superficies absorbentes y no absorbentes.
Rápido tiempo de secado
Totalmente resistente después de unos 15-20 minutos. Completamente seco después de 24 horas.
Económico
Se pueden hacer marcas de aprox. 25-50 m en la superficie de la carretera (según el ancho de la línea).
Fácil de usar
Tapón protector especialmente diseñado con un cabezal de pulverización integrado.
La vida útil es de 2 años
El marcado de líneas se realiza aplicando manualmente el tapón protector adjunto con el cabezal de pulverización integrado o, si se va a usar en el carro de marcado de líneas, fijando el cabezal de pulverización con n.º de art. 0891199.
Para el marcado de aparcamientos, zonas de almacenamiento, obras e instalaciones públicas
Se puede utilizar en superficies como el asfalto, el hormigón, la madera, la piedra, el metal y muchos plásticos (realice sus propias pruebas)
Aplicar sobre el sustrato manteniendo el bote boca abajo
Aplicar solo sobre superficies secas
El tapón protector se puede asegurar contra la pulverización no deseada girándolo. La suciedad reciente se puede eliminar con disolvente. La pintura de marcado endurecida puede eliminarse con un limpiador de alta presión y un cepillo. La vida útil es de dos años. La superficie debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. No se puede utilizar sobre otras pinturas o restos de pintura.
Base química |
Pintura a base de resinas acrílicas |
Contenido |
500 ml |
Contenedor |
Bote de aerosol |
Color |
Rojo |
Peso del contenido |
444 g |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
1 g/cm³ |
Hidrosoluble |
No |
Código del sistema armonizado |
32082090000 |
Peso del producto (por artículo) |
557.500 g |
Catálogo General |
089319912 |
Ficha Técnica |
32406034.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
05183789.PDF |