Marcador de líneas

Ref.: 089319910
Ver todas las versiones
SPRAY-MARCADOR-LINEA-BLANCO-500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-MARCADOR-LINEA-BLANCO-500ML
Marcador de líneas
Spray de marcado manual y marcado de líneas con el carro de marcado de líneas

Resistente a la abrasión

Resistencia a largo plazo contra el desgaste producido por los vehículos.

Resistencia a la intemperie

Resistente a distintas influencias climáticas.

Amplia gama de aplicaciones

Buena adherencia a las superficies absorbentes y no absorbentes.

Rápido tiempo de secado

Totalmente resistente después de unos 15-20 minutos. Completamente seco después de 24 horas.

Económico

Se pueden hacer marcas de aprox. 25-50 m en la superficie de la carretera (según el ancho de la línea).

Fácil de usar

Tapón protector especialmente diseñado con un cabezal de pulverización integrado.

La vida útil es de 2 años


El marcado de líneas se realiza aplicando manualmente el tapón protector adjunto con el cabezal de pulverización integrado o, si se va a usar en el carro de marcado de líneas, fijando el cabezal de pulverización con n.º de art. 0891199.


Para el marcado de aparcamientos, zonas de almacenamiento, obras e instalaciones públicas
Se puede utilizar en superficies como el asfalto, el hormigón, la madera, la piedra, el metal y muchos plásticos (realice sus propias pruebas)
Aplicar sobre el sustrato manteniendo el bote boca abajo
Aplicar solo sobre superficies secas


El tapón protector se puede asegurar contra la pulverización no deseada girándolo. La suciedad reciente se puede eliminar con disolvente. La pintura de marcado endurecida puede eliminarse con un limpiador de alta presión y un cepillo. La vida útil es de dos años. La superficie debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. No se puede utilizar sobre otras pinturas o restos de pintura.

Base química

Pintura a base de resinas acrílicas
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

444 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Código del sistema armonizado

32082090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

573.167 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089319910

Ficha Técnica

32406034.pdf

Hoja de datos de seguridad

05200040.PDF
Scroll to top