Spray limpiador pantallas de TFT/LCD

Ref.: 0890150105
Ver todas las versiones
LIMPIADOR-DE-TFT/-LCD-250ML

Descripción

LIMPIADOR-DE-TFT/-LCD-250ML
Spray limpiador pantallas de TFT/LCD
Espuma limpiadora

Características

  • Antiestático.
  • De fácil limpieza y no estropea los componentes de las pantallas.
  • Olor agradable.
  • No deja marcas visibles y evita la acumulación de polvo.

Ventajas

  • Evita que el polvo se vuelva a posar mejorando la limpieza durante más tiempo.
  • No contiene alcoholes ni disolventes.

Beneficios

  • Mejora el lustre de los componentes mejorando su aspecto visual.
  • Limpia y al mismo tiempo retrasa la acumulación de polvo en suspensión, mejorando el aspecto del dispositivo

Agitar bien el envase antes de usar.


Pulverizar uniformemente en la pantalla una vez fría. Déjelo actuar brevemente y retire con un paño de microfibra limpio con una ligera presión.


Como alternativa, la espuma puede ser rociada sobre el paño de microfibra y la superficie se limpia con ella.

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Contenido

200 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a la luz s
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

199.6 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.9 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

232.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,9 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890150105

Hoja de datos de seguridad

05123783.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top