Eliminador de silicona aérea

Ref.: 0893222600
Ver todas las versiones
SPRAY ELIMINADOR SILICONAS 600 ML

Descripción

SPRAY ELIMINADOR SILICONAS 600 ML
Eliminador de silicona aérea
Limpieza y desengrasado profesionales antes de la aplicación de adhesivos o pinturas

Producto con alta potencia limpiadora y un tiempo de evaporación prolongado


Aplicar el desengrasante sobre un paño limpio de residuos. Limpiar la zona siempre arrastrando en el mismo sentido para evitar cargar eléctricamente la superficie. No frotar. Finalmente secar con un paño limpio.


Ideal para limpiar plásticos

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

29 °C
Más Información

Base química

Nafta
Más Información

Contenido

600 ml
Más Información

Contenedor

Lata de spray
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

453 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.75 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

271012210000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

554.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,75 g/cm³ / a 20°C
Más Información
Scroll to top