Spray disipador calor 750ml

Ref.: 0893102750
Ver todas las versiones
SPRAY-DISIPADOR-CALOR-750ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-DISIPADOR-CALOR-750ML
Spray disipador calor 750ml
Spray en gel pulverizable para proteger de fuentes de calor

Características

  • Base agua.
  • Evapora en 48h.

Ventajas

  • No necesita limpieza.
  • Adherencia en todos los materiales, incluso en cristal vertical.
  • Aguanta altas temperaturas.
  • No es corrosivo ni irritante.
  • El producto se pulveriza como si fuera líquido, y una vez echado es un gel.

  • Aplicar en zonas donde vayan a saltar chispas de soldadura y/o por el uso de amoladoras.

  • Aplicar en zonas próximas a soldaduras de estaño.

  • Aplicar en zonas próximas a donde vaya a aplicarse un soplete o similar.

Base química

Agua
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Contenedor

Botella de spray
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente, en el contenedor original
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

1.02 kg
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.02 g/ml
Más Información

Condiciones de valor de pH

en concentrado
Más Información

Valor de pH

9-10
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1105.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,02 g/ml / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

9-10 / en concentrado
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / a temperatura ambiente, en el contenedor original
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893102750

Ficha Técnica

638223204.pdf

Hoja de datos de seguridad

04971002.PDF
Scroll to top