Spray de zinc GALVA claro

Ref.: 0893113116
Ver todas las versiones
SPRAY DE ZINC GALVA CLARO, 400 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY DE ZINC GALVA CLARO, 400 ML
Spray de zinc GALVA claro
Revestimiento anticorrosivo de rápido secado y alta cubrición zinc puro 98% + aluminio

Características

  • Revestimiento anticorrosivo de Zinc + Aluminio que combina las propiedades protectoras del zinc contra la corrosión y acabado brillante del aluminio.
  • Alta resistencia a la corrosión de los metales ferrosos como el hierro y el acero, al óxido y a las altastemperaturas.
  • Excelente adherencia y secado rápido.
  • Excelente relación de flexibilidad al mismo tiempo que dureza.
  • Una vez se aplica el producto cubre uniformemente la superficie gracias a su plasticidad de la fórmula.
  • No descuelga en aplicaciones verticales, aún cargando mucho producto.
  • Alta resistencia a la intemperie y a los rayos UVA del sol.

Ventajas

  • Combina el acabado galvánico con la comodidad de la aplicación en aerosol.
  • Ideal para retoques de superficies metálicas o galvanizadas, acero estructurado, guarda raíles, juntas de soldadura, equipos de construcción, agricultura, jardín, vallas y portalones,
  • tuberías y fijaciones mecánicas, reparaciones de depósitos e instalaciones en general.

Beneficios

  • No contiene plomo ni cromados.
  • Su alta velocidad de secado permite un aprovechamiento de los tiempos de trabajo muy alto.

1. Sanear la superficie y eliminar restos de polvo, grasa y suciedad.


2. Eliminar el óxido y las escamas de la superficie con un cepillo metálico, en caso necesario.


3. Agitar el aerosol durante al menos un minuto una vez se haya liberado la bola en su interior.


4. Aplicar en capas finas y uniformes; se obtienen mejores resultados con 2 capas finas que con 1 gruesa.


5. Una vez terminada la aplicación, limpiar la válvula pulverizando con el bote invertido hasta que solo salga gas.


6. No aplicar sobre equipos conectados a la red eléctrica.


7. Utilizar en áreas bien ventiladas y protegerse con gafas, mascarilla y guantes.

Condiciones de resistencia en el ensayo de niebla salina

ASTM B 117-2003
Más Información

Punto intermitente mínimo

-104 °C
Más Información

Tiempo de curado mínimo

1 h
Más Información

Sustratos con buena adherencia

AceroAluminioMetales ferrosos
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C
Más Información

Base química

Pintura a base de resinas acrílicas
Más Información

Fuerza de agarre mínima

10 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y ha

70 µm
Más Información

Resistencia en el ensayo de niebla salina

200 h
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin exposición
Más Información

Condiciones de poderse sobrebarnizar/volver a pintar

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Zona soldable

Sí
Más Información

Peso del contenido

0.267 kg
Más Información

Prueba de corte transversal

MAN 0-1
Más Información

Fuerza de agarre máxima

24 h
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Condiciones de tiempo de curado

a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

15 min
Más Información

Código de embalaje

4G
Más Información

Contenido de zinc en la película seca

29 %
Más Información

Densidad

0.67 g/cm³
Más Información

Condiciones de prueba de corte transversal

de acuerdo con ISO 2409
Más Información

Tiempo de curado máximo

6 h
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

por aplicación, con aplicación de spray
Más Información

Contenido de zinc en la pintura

5 %
Más Información

Clasificación de pureza del zinc

99.99
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Contenido de zinc en el pigmento

45 %
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20°C
Más Información

Grosor del revestimiento

70 µm
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Temperatura ambiente
Más Información

Código del sistema armonizado

32082090
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.370 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

350 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Sí, después de 15-20 minutos
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,67 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de curado mínimo/máximo

1-6 h
Más Información

Fuerza de agarre mínima/máxima

10 min-24 h
Más Información

Resistencia en el ensayo de niebla salina/condiciones

200 h / ASTM B 117-2003
Más Información

Corte en cruz/condiciones

MAN 0-1 / de acuerdo con ISO 2409
Más Información

Tiempo de secado de polvo/condiciones

15 min / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin ex
Más Información

Recubierto/repintado/condiciones

Sí, después de 15-20 minutos / a 20°C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 35 °C / a 20°C
Más Información

Tiempo de curado mínimo/máximo/condiciones

1-6 h / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893113116

Ficha Técnica

690463451.pdf

Hoja de datos de seguridad

05199480.PDF
Scroll to top