Aerosol para el cuidado de acero inoxidable

Ref.: 0893121
Ver todas las versiones
SPRAY-CONSERVACION-PARA-INOX-400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-CONSERVACION-PARA-INOX-400ML
Aerosol para el cuidado de acero inoxidable
Emulsión de limpieza y para el cuidado de superficies metálicas

Emulsión cremosa y nutritiva, con efecto de limpieza

  • Elimina por completo suciedad, marcas de limpieza y huellas de grasa y aceite
  • Se puede utilizar en superficies verticales

En primer lugar, elimine la suciedad gruesa con un limpiador potente de acero inoxidable. Pulverice sobre la superficie seca; pula con un paño suave y limpie a fondo.


Emulsión de limpieza y para el cuidado de superficies metálicas


No pulverice el producto en superficies calientes ni lo utilice bajo la luz directa del sol.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Aceite blanco medicinal con aceites sintéticos
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.855 g/cm³
Más Información

Biodegradable

Sí
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Valor de pH

10,2
Más Información

Código del sistema armonizado

34059010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.000 g
Más Información

Área de descargas

Certificado Kosher

571033336.pdf

Certificado de alérgenos

56496375.pdf

Catálogo General

0893121

Ficha Técnica

32405815.pdf

Hoja de datos de seguridad

05391074.PDF
Scroll to top